Sats med pinnskruvutdragare, fyra delar, 6 − 12 mm i plåtlåda

Art-nr: 619610
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
109 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Antal delar 4
    fyrkantsfäste 1/2 tum
    stålväska L 220 mm
    stålväska bredd 85 mm
    stålväska höjd 38 mm
    Storlekar som ingår 6 mm - 12 mm
    förpackning Stålväska
    Produktslag Avdragarverktyg
    USP1 med 1/2 tum invändig fyrkant och sexkantnyckeltag
    USP2 ⌀ 6 – 12 mm, 4 delar, låda av stålplåt

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 619610
    EAN/GTIN 4045197298669
    Tillverkarens nummer 619610

    Benämning

    Utförande:

    Kraftig stålkropp med genomgående längsborrning. Pinnskruvutdragarens inspänningskraft uppnås på ett skonsamt sätt med tre excentriskt placerade valsar. Du placerar helt enkelt på verktyget runt pinnskruven och vrider. Pinnskruven spänns in och hålls fast automatiskt. Stålkropp i storlekarna 6 till 12 med 1/2 tums innerfyrkant. Storlek 16 endast med sexkantansats.
    Vårt högvärdiga verktyg för montering och demontering av pin pinnskruvar har utvecklats för att hjälpa dig att montera och demontera pinnskruvar. Antingen du är yrkesmekaniker, hemmafixare eller fordonsägare kommer det här mångsidiga verktyget att förenkla ditt arbete och spara värdefull tid och kraft åt dig.

    Pinnskruvdragaren och -lossaren består av robust och hållbart material som säkerställer tillförlitlig kapacitet. Verktyget har en 1/2-tum fyrkantanslutning för spärrnycklar och en sexkantnyckeltag som gör det bekvämt att hantera. Detta är särskilt viktigt om du arbetar med grova pinnskruvar som kanske bjuder stort motstånd.

    Pinnskruvdragarens och lossarens funktioner omfattar följande:
    • Inskruvningsfunktion: Med denna funktion kan du skruva in pin pinnskruvar exakt och säkert i tillhörande gänga.
    • Lossningsfunktion: Ibland måste man ta bort pinnskruvar som är skadade eller har fastnat. I sådana fall används lossningsfunktionen. Lossaren är utformad så att den förs in i pinnskruvens befintliga gänga och när den vrids utövar en konstant och kontrollerad kraft på skruven. Det underlättar lossandet, till och med när skruven sitter mycket hårt fast.
    • Mångsidighet: Vår pinnskruvdragare och -lossare finns i olika dimensioner för att uppfylla kraven kos olika pinnskruvar. Du kan, välja ut rätt verktyg för din specifika tillämpning för att uppnå optimala resultat.
    • Hållbarhet och tillförlitlighet: Verktyget är tillverkat av högkvalitativt krom-vanadinstål, vilket garanterar lång användningstid och tillförlitlig kapacitet. Åtdragningen av pinnskruvarna sker skonsamt via tre excentriskt anordnade valsar som klämmer fast automatiskt. Du kan lita på att vår pinnskruvdragare och -lossare fullgör sina funktioner felfritt också vid krävande uppgifter och upprepad användning.

    Vår pinnskruvdragare och -lossare är det idealiska verktyget för att effektivt skruva in eller lossa pinnskruvar, antingen vid bilreparationer, inom maskinteknik, vid metallbearbetning eller i andra tillämpningar. Investera i kvalitet och underlätta ditt arbete med vår tillförlitliga pinnskruvdragare och -lossare.

    Användningsdata:

    För åtdragning och lossning av pinnskruvar. För höger- och vänsterdragning.

    Material:

    Kromvanadinstål, förkromad yta.

    Innehåll:

    Vardera 1 pinnskruvutdragare nr 619600: storlek 6; 8; 10; 12

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen