{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 10 mm | |
Nyckelvidd 2 | 12 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
nyckellängd L | 160 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 19,5 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 22,5 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 8,5 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 9,5 mm | |
Ringläge | 10 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Öppen ring | Ja | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 619200 10X12 | |
EAN/GTIN | 4018754021918 | |
Tillverkarens nummer | 41081012 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Öppen ringnyckel 10X12 mm
på begäran
I lager
71 styck i lager
255,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
277 styck i lager
122,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Nyckelvidd 1 | 10 | 10 |
Nyckelvidd 2 | 12 | 12 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
maximal ringhöjd h2 max | 9,5 | 8,5 |
maximal ring-⌀ D1 max | 19,5 | 19,4 |
maximal ring-⌀ D2 max | 22,5 | 21,4 |