{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 30 mm | |
Nyckelvidd 2 | 34 mm | |
nyckellängd L | 328 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 43 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 48,5 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 13,8 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 617950 30X34 | |
EAN/GTIN | 4045197463890 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, flat 30X34 mm
på begäran
I lager
50 styck i lager
202,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
190 styck i lager
335,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Yta | förkromad | mattförkromad |
Ringläge | 0 | 75 |
Nyckelvidd 1 | 30 | 30 |
Nyckelvidd 2 | 34 | 34 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ring-⌀ D2 max | 48,5 | 50 |