{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 18 mm | |
Nyckelvidd 2 | 19 mm | |
nyckellängd L | 185 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 26,5 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 27,6 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 9 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 617600 18X19 | |
EAN/GTIN | 4018754021345 | |
Tillverkarens nummer | 41051819 |