Ringnyckel, flat 17X19 mm

Art-nr: 617600 17X19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
72 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 17 mm
Nyckelvidd 2 19 mm
nyckellängd L 185 mm
maximal ring-⌀ D1 max 26,5 mm
maximal ring-⌀ D2 max 27,6 mm
maximal ringhöjd h1 max 8,8 mm
Ringläge 0 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromad (flagningssäkert)
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 617600 17X19
EAN/GTIN 4018754021338
Tillverkarens nummer 41051719

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
STAHLWILLE − Med greppsäkert skaft med dubbel T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Tunna platta ringar för användning på mycket trånga ställen. Med AS-drive profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE − Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen