{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 24 mm | |
Nyckelvidd 2 | 26 mm | |
nyckellängd L | 337 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 36 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 40 mm | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615900 24X26 | |
EAN/GTIN | 4045197329899 | |
Tillverkarens nummer | 615900 24X26 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 24X26 mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
149,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
175 styck i lager
151,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
190 styck i lager
252,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 337 | 337 | 330 |
Nyckelvidd 1 | 24 | 24 | 24 |
Nyckelvidd 2 | 26 | 26 | 26 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 36 | 36 | 36 |
maximal ring-⌀ D2 max | 40 | 40 | 40 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |