{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 10 mm | |
Nyckelvidd 2 | 13 mm | |
nyckellängd L | 220 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 16 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 21 mm | |
Ringläge | 75 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Djupt böjd ring | Ja | |
Öppen ring | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615600 10X13 | |
EAN/GTIN | 4062406220877 | |
Tillverkarens nummer | 615600 10X13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 10X13 mm
på begäran
I lager
270 styck i lager
124,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
617 styck i lager
55,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
352 styck i lager
79,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 220 | 216 | 216 |
Nyckelvidd 1 | 10 | 10 | 10 |
Nyckelvidd 2 | 13 | 13 | 13 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 16 | 16 | 16 |
maximal ring-⌀ D2 max | 21 | 21 | 21 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |