• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 11mm

Art-nr.: 614905 11
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 11 mm
nyckellängd L 165 mm
Käftbredd b 23,7 mm
Käfthöjd h1 5,2 mm
Ringhöjd h2 7,7 mm
ring-⌀ D 22 mm
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
med svängbar nos Nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar Ja
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614905 11
EAN/GTIN 3662424064999
Tillverkarens nummer 467BR.11
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Ring och gaffel med spärrverkan. Den extra spärrmekanismen vid käften gör det möjligt att dra åt snabbt utan att behöva sätta an nyckeln på nytt. Ringsidan med inbyggd fjäder för att förhindra glidning över fästelementet – omkoppingsbar för höger- och vänstergång. Extremt liten omtagsvinkel, 5°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen