{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 6000 Joker Imperial | |
nyckelvidd | 3/8 tum | |
nyckellängd L | 159 mm | |
Käftbredd b | 22 mm | |
Käfthöjd h1 | 5,5 mm | |
Ringhöjd h2 | 7,2 mm | |
ring-⌀ D | 21 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Antal tänder | 80 | |
Omtagsvinkel | 4,5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Krommolybdenstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | tum | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614890 3/8 | |
Tillverkarens nummer | 05073281001 |