{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 8 mm | |
Nyckelvidd 2 | 10 mm | |
Nyckelvidd 3 | 12 mm | |
Nyckelvidd 4 | 13 mm | |
Totallängd L | 150 mm | |
maximal ring-⌀ D1 | 20,2 mm | |
maximal ring-⌀ D2 | 24,8 mm | |
maximal ringhöjd h1 | 13,8 mm | |
maximal ringhöjd h2 | 16,8 mm | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | Ja | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614847 8-13 | |
EAN/GTIN | 4045197967787 | |
Tillverkarens nummer | 614847 8-13 |