{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 13 mm | |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | |
Totallängd L | 245 mm | |
maximal ring-⌀ D1 | 28 mm | |
maximal ring-⌀ D2 | 33 mm | |
maximal ringhöjd h1 | 20 mm | |
maximal ringhöjd h2 | 23 mm | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Böjd ring | Ja | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614843 13X17 | |
EAN/GTIN | 4045197879479 | |
Tillverkarens nummer | 614843 13X17 |