{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 24 mm | |
Spärrfunktion | ja | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
nyckellängd L | 260 mm | |
ring-⌀ D | 52,7 mm | |
huvudhöjd h | 20,3 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | Plastisolerad | |
Böjd ring | Nej | |
Produktslag | Skruvnycklar |
Artikelnummer | 614833 24 | |
EAN/GTIN | 4067263040712 | |
Tillverkarens nummer | 614833 24 |