{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 10 mm | |
nyckellängd L | 153 mm | |
Käftbredd b | 21,9 mm | |
Käfthöjd h1 | 5 mm | |
Ringhöjd h2 | 7,6 mm | |
ring-⌀ D | 20,9 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | Ja | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614828 10 | |
EAN/GTIN | 4062406649746 | |
Tillverkarens nummer | 614828 10 |