Ringskiftnyckel tum, förkromad, nyckelvidd: 7/8tum

Art-nr.: 613970 7/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 560 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (tum) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 7/8 tum
nyckellängd L 261 mm
maximal käfthöjd h1 10 mm
maximal ringhöjd h2 max 15 mm
Ringläge 15 grad
Yta förkromad
Nyckelvidder tum
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 613970 7/8
EAN/GTIN 4045197550736
Tillverkarens nummer 613970 7/8

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen