Ringskiftnyckel tum 3/8 tum

Art-nr: 613970 3/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 716 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (tum) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nyckelvidd 3/8 tum
    nyckellängd L 141 mm
    maximal käfthöjd h1 5 mm
    maximal ringhöjd h2 max 9 mm
    Ringläge 15 grad
    Yta förkromad
    Nyckelvidder tum
    Produktslag Skruvnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 613970 3/8
    EAN/GTIN 4045197550057
    Tillverkarens nummer 613970 3/8

    Benämning

    Utförande:

    Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
    Med ovalt skaft.

    Norm:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Material:

    Kromvanadinstål, förkromat.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen