Ringskiftnyckel tum 1.1/4 tum

Art-nr: 613520 1.1/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
62 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 1,1/4 tum
nyckellängd L 360 mm
maximal käfthöjd h1 9,4 mm
maximal ringhöjd h2 max 16,5 mm
Ringläge 15 grad
Nyckelvidder tum
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 613520 1.1/4
EAN/GTIN 4018754020287
Tillverkarens nummer 40485656

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Ringsida med AS-Drive-profil. (Storlek 3,2 − 5 med sexkant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Anmärkning:

AS-Drive − en unika profilen. En profil med extrem passform − utvecklad för flyg och rymdfart. Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på AS-Drive-märkningen. Fördelar:
  • Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
  • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.

Fördel:
  • Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
  • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    nyckelvidd (tum) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen