Fasta u-nycklar 41 mm

Art-nr.: 613300 41
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 066 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 41 mm
Norm DIN 894
nyckellängd L 360 mm
Käfttjocklek hmax 15 mm
Käftvinkel 15 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Specialstål
Yta brunerad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 613300 41
EAN/GTIN 4045197384942
Tillverkarens nummer 613300 41

Benämning

Utförande:

Sänksmidda; käftvinkel 15°, kraftigt skaft.

Norm:

DIN 894

Material:

Specialstål (hållfasthet 1200−1400 N/mm2). Svart yta.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen