Tuppfotnyckel Öppen ringform 24 mm

Art-nr: 612920 24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
77 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nyckelvidd 24 mm
    längd L 47,3 mm
    huvudbredd b 35,7 mm
    huvudets tjocklek h 19,5 mm
    fyrkantsfäste 3/8 tum
    Form, utgång Öppen ringform
    Material Chrome-Alloy-Steel
    Yta förkromad
    Produktslag Hylsnyckelinsats

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 612920 24
    EAN/GTIN 4018754003440
    Tillverkarens nummer 02190024

    Benämning

    Utförande:

    Sänksmidda, huvud med fyrkant för dragning meddrivverktyg som spärrskaft, förlängningsstång osv.

    Användningsdata:

    Tack vare möjligheten att använda olika drivverktyg går det även att komma åt skruvar på mycket svåråtkomliga ställen.

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel; förkromade; rundade (inga skarpa kanter).

    Anmärkning:

    Passande drivverktyg se nr 632000641350 och 655230657766.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen