Tuppfotnyckel U-form 24 mm

Art-nr: 612900 24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
63 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 24 mm
längd L 44,5 mm
huvudbredd b 41 mm
huvudets tjocklek h 6,3 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
Form, utgång U-form
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 612900 24
EAN/GTIN 4018754003594
Tillverkarens nummer 02200024

Benämning

Utförande:

Sänksmidda, huvud med fyrkant för dragning meddrivverktyg som spärrskaft, förlängningsstång osv.

Användningsdata:

Tack vare möjligheten att använda olika drivverktyg går det även att komma åt skruvar på mycket svåråtkomliga ställen.

Material:

Chrome-Alloy-Steel; förkromade; rundade (inga skarpa kanter).

Anmärkning:

Passande drivverktyg se nr 632000641350 och 655230657766.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen