Sats med små u-nycklar 6 delar

Art-nr: 612420
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning 714T-6D
    Antal nycklar 6
    nyckelvidd 3×3,5 mm; 4×4,5 mm; 5×5,5 mm; 6×6,5 mm; 7×8 mm; 9×10 mm
    Nyckelvidder metrisk
    Produktslag Skruvnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 612420
    EAN/GTIN 4020772051525
    Tillverkarens nummer 51524

    Benämning

    Utförande:

    Extra platta nycklar (1,5 mm eller 2 mm fr.o.m. nyckelvidd  7) med olika nyckelvidder, i plastväska.

    Material:

    Kromvanadinstål, laserskuret, härdat och förnicklat.

    Leveransinnehåll:

    Vardera 1 liten dubbel fast skruvnyckel / nyckelvidd: 3×3,5; 4×4,5; 5×5,5; 6×6,5; 7×8; 9×10 mm

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen