Liten dubbel u-nyckel 8 mm

Art-nr.: 612205 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 057 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 8 mm
nyckellängd L 107 mm
maximal käftbredd b1 19,8 mm
maximal käfthöjd h 4,6 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 75 grad
Material Kromvanadinstål
Yta förkromning på nickel
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 612205 8
EAN/GTIN 4062406260491
Tillverkarens nummer 612205 8

Benämning

Utförande:

Mycket tunna huvuden. Olika käftvinklar (15° och 75°), samma nyckelvidd på båda sidor.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen