{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 11 mm | |
Nyckelvidd 2 | 13 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 170 mm | |
maximal käftbredd b1 | 29 mm | |
maximal käftbredd b2 | 31 mm | |
maximal käfthöjd h | 6 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610100 11X13 | |
EAN/GTIN | 4018754017782 | |
Tillverkarens nummer | 40031113 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 11X13 mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
111,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
572 styck i lager
34,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
102 styck i lager
38,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | Nej | Nej |
gnistfri | Nej | Nej | Nej |
Käftvinkel 1 | 15 | 15 | 15 |
Nyckelvidd 1 | 11 | 11 | 11 |
Nyckelvidd 2 | 13 | 13 | 13 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |