Slipsten L×B×H (mm) EK600

Art-nr: 599800 EK600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
159 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Ädelkorund
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 600
Specifikation A600V
Längd 100 mm
Bredd 25 mm
höjd 13 mm
För slipskivor med kornstorlek < 46 µm
Produktslag Slipsten

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 599800 EK600
EAN/GTIN 9003170335317
Tillverkarens nummer 33531

Benämning

Utförande:

Uppruggnings- resp- slipstenar i olika mått med homogen struktur.
Ädelkorund-slipsten med keramisk bindning (standardtillämpningar).

Användningsdata:

  • Vässning (återställning av kornutsticket) av diamant- och bornitridslipskivor efter skärpning eller under pågående slipprocess. Bindningsmaterialet avverkas, diamant- och bornitridslipmedlet får åter god avverkningsförmåga
  • Används manuellt eller stationärt på slipmaskiner genom instickning.
  • Våtslipning rekommenderas.

Anmärkning:

Förvara om möjligt slipstenarna våta.