Diamantskärpverktyg med MK0-fäste 2,4 kt

Art-nr: 599710 2,4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Diamantvikt (kt) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: D

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skärptyp Flersten
    Slipmedlets beteckning D
    Huvuddiameter D2 14 mm
    totallängd L 42 mm
    Diamantvikt 2,4 kt
    För slipskivdimension maximal ⌀ 500 mm
    Produktslag Handriktare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 599710 2,4
    EAN/GTIN 9003172494593
    Tillverkarens nummer 249459

    Benämning

    Utförande:

    Standardskärpverktyg för slipskivor till alla maskiner med passande fäste. Skärpverktygen är konstruerade som engångsverktyg, dvs. efter nedslitning måste det bytas helt. (Det går inte att byta skärpsten i hållaren.)
    Med nyckelgrepp för enkel demontering.
    Engångs flerstens-skärp med flera enstensdiamanter.

    Användningsdata:

    För noggrann profilering och skärpning av slipskivor som återställer/skapar definierade slipverktygsegenskaper (rundhet och planhet, slipskiveprofil, ytstruktur, slipförhållanden). För styckevis tillverkning och småserieproduktion. Sörj för god kylsmörjning. Kort inspänning (fri längd < 2×D) motverkar vibrationsproblem.
    För rak slipskiveprofil för planslipning och utvändig rundslipning.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen