Diamantskärpverktyg med MK0-fäste 1,5 kt

Art-nr: 599710 1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Diamantvikt (kt) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: D

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skärptyp Ensten
    Slipmedlets beteckning D
    Huvuddiameter D2 14 mm
    totallängd L 42 mm
    Diamantvikt 1,5 kt
    För slipskivdimension ⌀400×100−⌀800×50 mm
    Produktslag Handriktare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 599710 1,5
    EAN/GTIN 9003174684978
    Tillverkarens nummer 468497

    Benämning

    Utförande:

    Standardskärpverktyg för slipskivor till alla maskiner med passande fäste. Skärpverktygen är konstruerade som engångsverktyg, dvs. efter nedslitning måste det bytas helt. (Det går inte att byta skärpsten i hållaren.)
    Med nyckelgrepp för enkel demontering.
    Engångs enstensdiamantskärp.

    Användningsdata:

    För noggrann profilering och skärpning av slipskivor som återställer/skapar definierade slipverktygsegenskaper (rundhet och planhet, slipskiveprofil, ytstruktur, slipförhållanden). För styckevis tillverkning och småserieproduktion. Sörj för god kylsmörjning. Kort inspänning (fri längd < 2×D) motverkar vibrationsproblem.
    För rak, lätt konkav och konvex slipskiveprofil för utvändig rund-, plan-, invändig rund- och centerlesslipning. Var uppmärksam på respektive monteringsläge (lutning 3° till 15° mot slipskivecentrum för båda axelriktningarna). Vrid skärpet 90° i hållaren med jämna mellanrum för att få jämn förslitning.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen