Diamantskärpverktyg cylindriska 0,7 kt

Art-nr: 599700 0,7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
47 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärptyp Ensten
Slipmedlets beteckning D
Huvud-⌀ D1 10 mm
totallängd L 70 mm
Diamantvikt 0,7 kt
För slipskivdimension ⌀250×50−⌀400×35 mm
Produktslag Handriktare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 599700 0,7
EAN/GTIN 9003174460800
Tillverkarens nummer 446080

Benämning

Utförande:

Standardskärpverktyg för slipskivor till alla maskiner med passande fäste. Skärpverktygen är konstruerade som engångsverktyg, dvs. efter nedslitning måste det bytas helt. (Det går inte att byta skärpsten i hållaren.)
Engångs enstensdiamantskärp.

Användningsdata:

För noggrann profilering och skärpning av slipskivor som återställer/skapar definierade slipverktygsegenskaper (rundhet och planhet, slipskiveprofil, ytstruktur, slipförhållanden). För styckevis tillverkning och småserieproduktion. Sörj för god kylsmörjning. Kort inspänning (fri längd < 2×D) motverkar vibrationsproblem.
För rak, lätt konkav och konvex slipskiveprofil för utvändig rund-, plan-, invändig rund- och centerlesslipning. Var uppmärksam på respektive monteringsläge (lutning 3° till 15° mot slipskivecentrum för båda axelriktningarna). Vrid skärpet 90° i hållaren med jämna mellanrum för att få jämn förslitning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen