Kapskiva D×T×H (mm)

Art-nr: 598530
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    109,06  SEK / st.
  • Från 10st.
    90,92  SEK / st.
på begäran
I lager
496 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • Slipmetod: Kapning
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 41N

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod Kapning
Slipmedel Korund, vävlöst fenoplastbunden
Slipmedlets beteckning A
Specifikation A60N5B68 HSS
optimerad för material Stål; HSS
Form 41N
Skiv-⌀ D 150 mm
Skivbredd D 1 mm
Hål-⌀ H 20 mm
Maskin Stationära kapmaskiner
rekommenderad periferihastighet: 30 m/s - 50 m/s
Produktslag Kapskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 598530
EAN/GTIN 9003172821108
Tillverkarens nummer 282110

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Armeringsfria, fenoplastbundna korundkapskivor för alla stålkvaliteter och HSS.

Användningsdata:

  • Kapning i stationära kapslipmaskiner (utan armeringsväv, dvs. inte lämpliga för frihandskapning).
  • Periferihastighet 30 − max 80 m/s.

Specifikation:

A60N5B68 HSS.

Anmärkning:

Sågskärpningsskivor på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen