Kapskiva D×T×H (mm)

Art-nr: 598520
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    104,14  SEK / st.
  • Från 10st.
    86,86  SEK / st.
på begäran
I lager
141 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • Slipmetod: Kapning
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 41N

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Slipmetod Kapning
    Slipmedel Korund, vävlöst fenoplastbunden
    Slipmedlets beteckning A
    Specifikation A60N5B68 HSS
    optimerad för material Stål; HSS
    Form 41N
    Skiv-⌀ D 125 mm
    Skivbredd D 1 mm
    Hål-⌀ H 20 mm
    Maskin Stationära kapmaskiner
    rekommenderad periferihastighet: 30 m/s - 50 m/s
    Produktslag Kapskiva

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 598520
    EAN/GTIN 9009012820799
    Tillverkarens nummer 282079

    Användningstabell

    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Armeringsfria, fenoplastbundna korundkapskivor för alla stålkvaliteter och HSS.

    Användningsdata:

    • Kapning i stationära kapslipmaskiner (utan armeringsväv, dvs. inte lämpliga för frihandskapning).
    • Periferihastighet 30 − max 80 m/s.

    Specifikation:

    A60N5B68 HSS.

    Anmärkning:

    Sågskärpningsskivor på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen