Diamant-slipskålskiva STARTEC XP-P D×T×H (mm) D64

Art-nr.: 597956 D64
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: D
  • Form: 11V9

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek D64
Specifikation D64BXP-P STARTEX XP-P
Form 11V9
Skiv-⌀ D 125 mm
Skivbredd D 40 mm
Hål-⌀ H 20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida 3 mm
Slipbeläggning höjd X 10 mm
Produktslag Slipskål

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 597956 D64
EAN/GTIN 9003172004655
Tillverkarens nummer 34065410

Användningstabell

Hårdmetall (HM)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Högeffektiva slipskålar med diamantbeläggning i metallbindning med förhöjd hållfasthet och optimerad bindningsförmåga för diamantkornet. Minskningen av skärkrafterna som den optimala korn-bindningskombinationen ger möjliggör maximal slipverkan och höga matningshastigheter. Högsta kantstabilitet förbättrar profilnoggrannheten även vid höga matningshastigheter och förlänger slipningsintervallen genom konstanta ytresultat. Specifikation: D64BXP-P STARTEC XP-P.

Användningsdata:

Högeffektslipskivor (spårslipning) av roterande VHM-skärverktyg. För våtslipning med olja (rekommenderas) eller emulsion/vatten.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen