Diamant-sliptallrik D×T×H (mm) D126

Art-nr: 597730 D126
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Slipmetod: Verktygsslipning
  • Slipmedlets beteckning: D
  • Form: 12A2D

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod Verktygsslipning
Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek D126
Specifikation D126C75B DIAGO W-Carbide
Form 12A2D
Skiv-⌀ D 150 mm
Skivbredd D 25 mm
Hål-⌀ H 20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida 10 mm
Slipbeläggning höjd X 3 mm
Produktslag Stödtallrikar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 597730 D126
EAN/GTIN 9003177923586
Tillverkarens nummer 792358

Användningstabell

Hårdmetall (HM)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slipskålar och sliptallrikar med diamantslipbeläggning.
Universalkornig för medelfin till fin ytkvalitet i kombination med mycket effektiv avverkning. Specifikation: D126C75B DIAGO W-Carbide.

Användningsdata:

Universellt användbara för verktygsslipning på alla vanliga verktygsslipmaskiner. För slipning av hårdmetallverktyg och kortspånande, järnfria material. Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen