Diamant-slipskålskiva D×T×H (mm), 75×30×20, Typ: D64

Art-nr.: 597510 D64
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Slipmetod: Verktygsslipning
  • Slipmedlets beteckning: D
  • Form: 11V9

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod Verktygsslipning
Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek D64
Specifikation D64C50B DIAGO W-Carbide
Form 11V9
Skiv-⌀ D 75 mm
Skivbredd D 30 mm
Hål-⌀ H 20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida 2 mm
Slipbeläggning höjd X 10 mm
Produktslag Slipskål

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 597510 D64
EAN/GTIN 9003177213014
Tillverkarens nummer 721301

Användningstabell

Hårdmetall (HM)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slipskålar och sliptallrikar med diamantslipbeläggning.
Finkornig för maximal ytjämnhet i kombination med effektiv avverkning. Specifikation: D64C50B DIAGO W-Carbide.

Användningsdata:

Universellt användbara för verktygsslipning på alla vanliga verktygsslipmaskiner. För slipning av hårdmetallverktyg och kortspånande, järnfria material. Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen