{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmetod | Verktygsslipning | |
Slipmedel | Kubisk bornitrid | |
Slipmedlets beteckning | CBN | |
Kornstorlek | B151 | |
Specifikation | B151C75B AMIGO-HSS | |
Form | 11V9 | |
Skiv-⌀ D | 100 mm | |
Skivbredd D | 35 mm | |
Hål-⌀ H | 20 mm | |
Slipbeläggning bredd W framsida | 2 mm | |
Slipbeläggning höjd X | 10 mm | |
Produktslag | Slipskål |
Artikelnummer | 597220 B151 | |
EAN/GTIN | 9003176501525 | |
Tillverkarens nummer | 650152 |