Slipskålskiva keramisk D×T×H (mm) EK80

Art-nr: 597025 EK80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
167 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Slipmetod: Verktygsslipning
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 6

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod Verktygsslipning
Slipmedel Ädelkorund vit
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 80
Specifikation SD83AII7PVK3F steel universal
Form 6
Skiv-⌀ D 100 mm
Skivbredd D 50 mm
Hål-⌀ H 20 mm
Väggtjocklek W 10 mm
Tjocklek E 10 mm
Produktslag Slipskål

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 597025 EK80
EAN/GTIN 9003175682652
Tillverkarens nummer 568265

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slipskål med:
Ädelkorund vit. Specifikation: SD83AII7PVK3F steel universal.

Fördel:

Med heltäckande fenoplastindränkning för ökad kantstabilitet.
Med heltäckande fenoplastindränkning för ökad kantstabilitet.

Användningsdata:

  • universellt användbar för slipning av skärande verktyg som borr, fräsar etc.
  • Våtslipning med emulsion resp. slipolja rekommenderas.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen