Slipskålskiva keramisk D×T×H (mm) EK80

Art-nr: 597020 EK80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
115 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Slipmetod: Verktygsslipning
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 6

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Slipmetod Verktygsslipning
    Slipmedel Ädelkorund vit
    Slipmedlets beteckning A
    Kornstorlek 80
    Specifikation SD83AII7PVK3F steel universal
    Form 6
    Skiv-⌀ D 100 mm
    Skivbredd D 50 mm
    Hål-⌀ H 20 mm
    Väggtjocklek W 10 mm
    Tjocklek E 10 mm
    Produktslag Slipskål

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 597020 EK80
    EAN/GTIN 9003170096270
    Tillverkarens nummer 9627

    Användningstabell

    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    INOX
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Slipskål med:
    Ädelkorund vit. Specifikation: SD83AII7PVK3F steel universal.

    Användningsdata:

    • universellt användbar för slipning av skärande verktyg som borr, fräsar etc.
    • Våtslipning med emulsion resp. slipolja rekommenderas.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen