Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) EK80

Art-nr: 596510 EK80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Slipmetod: Bänkslipmaskin
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 1

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod Bänkslipmaskin
Slipmedel Ädelkorund vit
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 80
finhetsgrad fin
Specifikation Edelkorund vit, hårdhetsgrad M
Reducerring inner-⌀ 32 mm
Form 1
Skiv-⌀ D 250 mm
Skivbredd D 32 mm
Hål-⌀ H 51 mm
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slipbockskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 596510 EK80
EAN/GTIN 9003176640767
Tillverkarens nummer 664076

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Högklassiga skivor med lång livslängd och keramisk bindning för bänkslipmaskiner. Hög axiell och radiell noggrannhet, max. arbetshastighet 40 m/s. Universalslipskivor för bänkslipmaskiner för avgradning, slipning och skärpning av verktyg.

Användningsdata:

För härdade stål och HSS.

Specifikation:

Edelkorund vit, hårdhetsgrad M.

Leveransinnehåll:

Inklusive reducerringar för angivna hål.

Anmärkning:

Nylon-kompaktslipskivor se nr 568725 och framåt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen