{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmetod | Bänkslipmaskin | |
Slipmedel | Normalkorund gråblå | |
Slipmedlets beteckning | A | |
Kornstorlek | 60 | |
finhetsgrad | medel | |
Specifikation | Normalkorund gråblå, hårdhetsgrad M | |
Reducerring inner-⌀ | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
Form | 1 | |
Skiv-⌀ D | 175 mm | |
Skivbredd D | 25 mm | |
Hål-⌀ H | 32 mm | |
maximal periferihastighet | 40 m/s | |
Produktslag | Slipbockskiva |
Artikelnummer | 596310 NK60 | |
EAN/GTIN | 9003170029629 | |
Tillverkarens nummer | 2962 |