Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) EK60

Art-nr: 596220 EK60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Slipmetod: Bänkslipmaskin
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 1

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Slipmetod Bänkslipmaskin
    Slipmedel Ädelkorund vit
    Slipmedlets beteckning A
    Kornstorlek 60
    finhetsgrad medel
    Specifikation Edelkorund vit, hårdhetsgrad M
    Reducerring inner-⌀ 32 mm
    Form 1
    Skiv-⌀ D 150 mm
    Skivbredd D 25 mm
    Hål-⌀ H 51 mm
    maximal periferihastighet 40 m/s
    Produktslag Slipbockskiva

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 596220 EK60
    EAN/GTIN 9003178284839
    Tillverkarens nummer 828483

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Högklassiga skivor med lång livslängd och keramisk bindning för bänkslipmaskiner. Hög axiell och radiell noggrannhet, max. arbetshastighet 40 m/s. Universalslipskivor för bänkslipmaskiner för avgradning, slipning och skärpning av verktyg.

    Användningsdata:

    För härdade stål och HSS.

    Specifikation:

    Edelkorund vit, hårdhetsgrad M.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive reducerringar för angivna hål.

    Anmärkning:

    Nylon-kompaktslipskivor se nr 568725 och framåt.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen