• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Precisionsslipskiva för invändig rundslipning D×T×H (mm), 50×40×16

Art-nr.: 595051
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    108,75  SEK / st.
  • Från 10st.
    90,66  SEK / st.
på begäran
I lager
81 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmetod: rund invändigt
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 5

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod rund invändigt
Slipmedel Högeffektiv stålkorund
Slipmedlets beteckning A
Specifikation 97A802I5V112 Steel universal
Form 5
Skiv-⌀ D 50 mm
Skivbredd D 40 mm
Hål-⌀ H 16 mm
Urtagsdiameter P 30 mm
Urtagsdjup F 1 13 mm
Produktslag Slipskiva för invändig rundslipning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 595051
EAN/GTIN 9003176647469
Tillverkarens nummer 664746
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Högeffektiva specialkorundslipskivor med keramisk bindningför invändig rundslipning.

Användningsdata:

För alla typer av invändig rundslipning, t.ex. slipning av genomgående hål, passningar.

Specifikation:

97A802I5V112 Steel universal.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen