Precisionsslipskiva för invändig rundslipning D×T×H (mm)

Art-nr: 595043
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    79,42  SEK / st.
  • Från 10st.
    66,24  SEK / st.
på begäran
I lager
71 styck i lager
  • Slipmetod: rund invändigt
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 5

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod rund invändigt
Slipmedel Högeffektiv stålkorund
Slipmedlets beteckning A
Specifikation 97A802I5V112 Steel universal
Form 5
Skiv-⌀ D 40 mm
Skivbredd D 40 mm
Hål-⌀ H 13 mm
Urtagsdiameter P 20 mm
Urtagsdjup F 1 20 mm
Produktslag Slipskiva för invändig rundslipning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 595043
EAN/GTIN 9003176647445
Tillverkarens nummer 664744

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Högeffektiva specialkorundslipskivor med keramisk bindningför invändig rundslipning.

Användningsdata:

För alla typer av invändig rundslipning, t.ex. slipning av genomgående hål, passningar.

Specifikation:

97A802I5V112 Steel universal.