Precisionsslipskiva för invändig rundslipning D×T×H (mm)

Art-nr: 595024
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    51,32  SEK / st.
  • Från 10st.
    42,71  SEK / st.
på begäran
I lager
246 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • Slipmetod: rund invändigt
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 5

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod rund invändigt
Slipmedel Högeffektiv stålkorund
Slipmedlets beteckning A
Specifikation 97A802I5V112 Steel universal
Form 5
Skiv-⌀ D 25 mm
Skivbredd D 25 mm
Hål-⌀ H 10 mm
Urtagsdiameter P 16 mm
Urtagsdjup F 1 10 mm
Produktslag Slipskiva för invändig rundslipning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 595024
EAN/GTIN 9003176647384
Tillverkarens nummer 664738

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Högeffektiva specialkorundslipskivor med keramisk bindningför invändig rundslipning.

Användningsdata:

För alla typer av invändig rundslipning, t.ex. slipning av genomgående hål, passningar.

Specifikation:

97A802I5V112 Steel universal.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen