VIB-STAR-precisionsslipskiva DIAMANT D×T×H (mm) D126 3 mm

Art-nr: 592055 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beläggningstjocklek X (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmetod: Utvändig rundslipning; Planslipning
  • Slipmedlets beteckning: D
  • Form: 1A1

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Slipmetod Utvändig rundslipning; Planslipning
    Slipmedel Diamant
    Slipmedlets beteckning D
    Specifikation D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
    Form 1A1
    Skiv-⌀ D 300 mm
    Skivbredd D 20 mm
    Hål-⌀ H 127 mm
    Slipbeläggning bredd U 20 mm
    Slipbeläggning höjd X 3 mm
    Produktslag Kapskiva

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 592055 3
    EAN/GTIN 9003173021309
    Tillverkarens nummer 34448319

    Användningstabell

    Hårdmetall (HM)
     
    Ti
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Högt utvecklade, med superabrasiva slipmedel (CBN resp. diamant) i fenoplastbindning på planslipskivor och skivor för utvändig rundslipning. Det höghållfasta, vibrationsoptimerade slipskivenavet VIB STAR bidrar till god dämpning och lugna, repeterbara slipprocesser med hög ytjämnhet.
    • Extrem effektökning (G-faktor) jämfört med konventionella slipmedel.
    • Hållarens vibrationsdämpande konstruktionen ökar livslängden avsevärt.
    • Kontinuerlig självskärpande effekt tack vare jämnt kapacitetsutnyttjande och eliminiering av cyklisk skärpning.

    Diamantbeläggning för högeffektiv slipning av kortspånande, järnfria material, t.ex. hårdmetall, keramiska material (PKS), hårdmaterialbeläggningar.

    Användningsdata:

    • Universellt användbar för alla material med en hårdhet av ca 58 HRC (ekonomisk gräns).
    • För planslipning och utvändig rundslipning (längsgående slipning och rak insticksslipning).
    • Passar alla vanliga slipmaskiner för form-, verktygs- och maskintillverkning, t.ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz samt Jones & Shipman.
    • Kylning med emulsion resp. slipolja krävs.
    • Superabrasiva CBN-/diamantslipskivor används alltid med maximalt halva skivbredden jämfört med konventionella slipskivor

    Specifikation:

    D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.

    Anmärkning:

    Slipskivorna kan före den första slipningen dras av mot ett block av mjukt stål med matningsdjup cirka 0,02 mm. Alternativt också med skärpningsenhet nr 599600. Skärp slipskivorna (öppning av bindningen) med slipsten nr 599840.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen