VIB-STAR-precisionsslipskiva CBN D×T×H (mm) B126, 400×20×127, Beläggningstjocklek X: 3mm

Art-nr.: 592035 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beläggningstjocklek X (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmetod: Utvändig rundslipning; Planslipning
  • Slipmedlets beteckning: CBN
  • Form: 1A1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod Utvändig rundslipning; Planslipning
Slipmedel Kubisk bornitrit
Slipmedlets beteckning CBN
Specifikation B126C50B-VIB-STAR HSS
Form 1A1
Skiv-⌀ D 400 mm
Skivbredd D 20 mm
Hål-⌀ H 127 mm
Slipbeläggning bredd U 20 mm
Slipbeläggning höjd X 3 mm
Produktslag Kapskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 592035 3
EAN/GTIN 9009012027389
Tillverkarens nummer 34447898

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Högt utvecklade, med superabrasiva slipmedel (CBN resp. diamant) i fenoplastbindning på planslipskivor och skivor för utvändig rundslipning. Det höghållfasta, vibrationsoptimerade slipskivenavet VIB STAR bidrar till god dämpning och lugna, repeterbara slipprocesser med hög ytjämnhet.
  • Extrem effektökning (G-faktor) jämfört med konventionella slipmedel.
  • Hållarens vibrationsdämpande konstruktionen ökar livslängden avsevärt.
  • Kontinuerlig självskärpande effekt tack vare jämnt kapacitetsutnyttjande och eliminiering av cyklisk skärpning.

CBN-beläggning för högeffektiv slipning av långspånande, järnhaltiga material, t.ex. härdade höglegerade kromstål och HSS-material (inklusive pulvermetallurgiska kvaliteter) och nickelbaserade legeringar.

Användningsdata:

  • Universellt användbar för alla material med en hårdhet av ca 58 HRC (ekonomisk gräns).
  • För planslipning och utvändig rundslipning (längsgående slipning och rak insticksslipning).
  • Passar alla vanliga slipmaskiner för form-, verktygs- och maskintillverkning, t.ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz samt Jones & Shipman.
  • Kylning med emulsion resp. slipolja krävs.
  • Superabrasiva CBN-/diamantslipskivor används alltid med maximalt halva skivbredden jämfört med konventionella slipskivor

Specifikation:

B126C50B-VIB-STAR HSS

Anmärkning:

Slipskivorna kan före den första slipningen dras av mot ett block av mjukt stål med matningsdjup cirka 0,02 mm. Alternativt också med skärpningsenhet nr 599600. Skärp slipskivorna (öppning av bindningen) med slipsten nr 599840.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen