Precisionsplanslipskiva D×T×H (mm) A60

Art-nr: 591720 A60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager
  • Slipmetod: Planslipning
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Form: 1

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod Planslipning
Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
Specifikation SD83A60II7PVK8F
Form 1
Skiv-⌀ D 250 mm
Skivbredd D 25 mm
Hål-⌀ H 76,2 mm
Produktslag Planslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 591720 A60
EAN/GTIN 9003176643898
Tillverkarens nummer 664389

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Planslipskivor med med höga prestanda och högporöst bindningssystem för reducerad termisk belastning och minimal skärpdiamantförslitning.
Högprestandaserie med sintrad korund för längre livslängd, ökad avverkningsförmåga och svalare slipning. Lämpar sig särskilt väl för höglegerade, härdade stål, rostfritt stål och HSS med en hårdhetsgrad på 60 HRC. De superabrasiva CBN-slipskivorna VIB-STAR CBN erbjuder den näst högsta kvalitetsnivån.
  • Universellt användbar i pendelslipmetoden, därigenom väsentligt minskat antal skivbyten i det dagliga arbetet.
  • Kan användas på alla vanligen förekommande slipmaskiner inom form-, verktygs- och maskintillverkning, t.ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Kylning med emulsion krävs, var extra noga med att kylsmörjningen blir god vid långspånande material.

Specifikation:

SD83A60II7PVK8F

Anmärkning:

Profilplanslipskivor på begäran.
Lämplig också för utvändig rundslipning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen