Strato precisionsplanslipskiva D×T×H (mm)

Art-nr: 590520
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • Slipmetod: Planslipning
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 1

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Slipmetod Planslipning
    Slipmedlets beteckning A
    Specifikation F13A46HH11PV
    Form 1
    Skiv-⌀ D 350 mm
    Skivbredd D 40 mm
    Hål-⌀ H 127 mm
    Produktslag Planslipskiva

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 590520
    EAN/GTIN 9003176652821
    Tillverkarens nummer 665282

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Planslipskivor med med höga prestanda och högporöst bindningssystem för reducerad termisk belastning och minimal skärpdiamantförslitning.
    • Universellt användbar i pendelslipmetoden, därigenom väsentligt minskat antal skivbyten i det dagliga arbetet.
    • Kan användas på alla vanligen förekommande slipmaskiner inom form-, verktygs- och maskintillverkning, t.ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
    • Kylning med emulsion krävs, var extra noga med att kylsmörjningen blir god vid långspånande material.

    Specialbehandlad ädelkorund för bearbetning av olegerade och låglegerade, ohärdade stålkvaliteter.

    Användningsdata:

    För grovslipning (grovbearbetning).

    Specifikation:

    F13A46HH11PV

    Anmärkning:

    Profilplanslipskivor på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen