• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Strato precisionsplanslipskiva D×T×H (mm), 225×25×51

Art-nr.: 590250
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmetod: Planslipning
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod Planslipning
Slipmedlets beteckning A
Specifikation F13A46HH11PV
Form 1
Skiv-⌀ D 225 mm
Skivbredd D 25 mm
Hål-⌀ H 51 mm
Produktslag Planslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 590250
EAN/GTIN 9003174414018
Tillverkarens nummer 441401
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Planslipskivor med med höga prestanda och högporöst bindningssystem för reducerad termisk belastning och minimal skärpdiamantförslitning.
  • Universellt användbar i pendelslipmetoden, därigenom väsentligt minskat antal skivbyten i det dagliga arbetet.
  • Kan användas på alla vanligen förekommande slipmaskiner inom form-, verktygs- och maskintillverkning, t.ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Kylning med emulsion krävs, var extra noga med att kylsmörjningen blir god vid långspånande material.

Specialbehandlad ädelkorund för bearbetning av olegerade och låglegerade, ohärdade stålkvaliteter.

Användningsdata:

För grovslipning (grovbearbetning).

Specifikation:

F13A46HH11PV

Anmärkning:

Profilplanslipskivor på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen