Bimteall hålsågssortiment Power Change Plus 20-76

Art-nr: 589810 20-76
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Power Change Plus
    Hålsåg-⌀ 20; 22; 25; 32; 35; 40; 44; 51; 60; 68; 76 mm
    Antal delar 14
    Antal monteringsskaft 1
    Antal centrerborr 2
    Produktslag Hålsåg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 589810 20-76
    EAN/GTIN 3165140949620
    Tillverkarens nummer 2608594193

    Benämning

    Utförande:

    Bimetallhålsågssortiment med Power Change.Plus-system i de vanligaste diametrarna. Inklusive sexkantsfästskaft och HSS-centrerborrar i plastlåda.
    Hålsåg:HSS-bimetall hålsåg med extrem motståndskraft och lång användningstid. Progressiv tandning för snabb skärning och idealiskt spånutkast. Power Change Plus-systemet möjliggör ett snabbt byte av hålsågen utan verktyg. Maximalt skärdjup för alla storlekar 44 mm.
    Skaft: Fästskaftet Power Change Plus möjliggör verktygslös fastspänning av hålsågar och centrerborrar,.
    Centreringsborr: HSS-Co centreringsborr för stål och INOX. Verktygslös fastspänning i skaftet.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen