Skaft 210S

Art-nr.: 589310 210S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
2 927 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftform 6-kant
Nyckelvidd skaft 11 mm
Passar till hålsåg-⌀ 32 mm - 210 mm
Produktslag Skaft

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 589310 210S
EAN/GTIN 4045197158758
Tillverkarens nummer 589310 210S

Benämning

Utförande:

Monteringsskaft av standardmodell med hög spännkraft.

Leveransinnehåll:

Inklusive HSS-centrerborr.

Anmärkning:

För fastspänning på stationära maskiner med annat fäste än sexkant ska borrchuck nr 342220 storlek 16/16 och tillhörande insticksskaft väljas.
För MK2-fäste t.ex. insticksskaft nr 342500 storlek 2/16.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen