Hålsåg bimetall 44 mm

Art-nr: 589030 44
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

diameter (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Tänder per tum: 4,5 / 5,5

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Tänder per tum 4,5 / 5,5
    diameter 44 mm
    rekommenderat varvtal stål 195 min-1
    rekommenderat varvtal INOX 95 min-1
    rekommenderat varvtal aluminium 295 min-1
    Produktslag Hålsåg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 589030 44
    EAN/GTIN 082472300284
    Tillverkarens nummer 3002828L

    Benämning

    Utförande:

    Robust, splittersäker konstruktion med variabel tandning på flexibel rygg av specialstål (bimetall). Förstärkt, styv botten försedd med gänga och medbringarhål (från ⌀ 32 mm) för säker montering på skaftet. Den höga kvaliteten på HSS-tänderna, tandgeometrin och de snäva tillverkningstoleranserna garanterar bästa skärförmåga och lång livslängd.
    • Variabel tanddelning 4,5/5,5 tänder per tum med förstärkta tänder (Tough Teeth).
    • Maximalt skärdjup för alla storlekar
      40 mm.
    • Optimerad beläggning ger mindre värmeutveckling.
    • SPEED SLOT® − snabb borttagning av borrkärnan tack vare stegformade spår.

    Användningsdata:

    För stationära borrmaskiner, svarvar eller eldrivna handborrmaskiner vid motsvarande varvtal. För upptagning av helt runda hål i tunna eller tjocka material med plan eller buktad yta. Lämpliga för alla material som stål, rostfritt stål, mässing, koppar, gjutjärn, lättmetall, trä, gips- och plastskivor osv. Kylsmörjmedel ökar livslängden (metaller).
    Mycket lämpliga även för tunn karosseriplåt.

    Rekommendation:

    Användning av skärolja, t.ex. nr 084205 storlek 0,25, förlänger livslängden och möjliggör ett högre arbetstempo.

    Anmärkning:

    Fästaxlar och hålsågar är kompatibla med alla kommersiellt tillgängliga bimetallhålsågar, men inte Bosch-SDS.
    För borrkronor för sten se nr 788000.
    För hårdmetall-hålskärare för stål se nr 118400, 118500, 119000.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen