Hålsåg bimetall 17 mm

Art-nr: 589010 17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
608 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

diameter (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Tänder per tum: 4 / 6

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Tänder per tum 4 / 6
    diameter 17 mm
    rekommenderat varvtal stål 500 min-1
    rekommenderat varvtal INOX 250 min-1
    rekommenderat varvtal aluminium 750 min-1
    Produktslag Hålsåg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 589010 17
    EAN/GTIN 4045197158307
    Tillverkarens nummer 589010 17

    Benämning

    Utförande:

    Robust, splittersäker konstruktion med variabel tandning på flexibel rygg av specialstål (bimetall). Förstärkt, styv botten försedd med gänga och medbringarhål (från ⌀ 32 mm) för säker montering på skaftet. Den höga kvaliteten på HSS-tänderna, tandgeometrin och de snäva tillverkningstoleranserna garanterar bästa skärförmåga och lång livslängd.
    • Variabel tanddelning 4/6 tänder per tum för vibrationsfri sågning.
    • Maximalt skärdjup för alla storlekar 38 mm.
    • Exakt slipade tänder – snabbast möjliga sågning och kapytor med rena kanter

    Användningsdata:

    För stationära borrmaskiner, svarvar eller eldrivna handborrmaskiner vid motsvarande varvtal. För upptagning av helt runda hål i tunna eller tjocka material med plan eller buktad yta. Lämpliga för alla material som stål, rostfritt stål, mässing, koppar, gjutjärn, lättmetall, trä, gips- och plastskivor osv. Kylsmörjmedel ökar livslängden (metaller).

    Rekommendation:

    Användning av skärolja, t.ex. nr 084205 storlek 0,25, förlänger livslängden och möjliggör ett högre arbetstempo.

    Anmärkning:

    Fästaxlar och hålsågar är kompatibla med alla kommersiellt tillgängliga bimetallhålsågar, men inte Bosch-SDS.
    För borrkronor för sten se nr 788000.
    För hårdmetall-hålskärare för stål se nr 118400, 118500, 119000.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen