{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärmaterial | HM | |
Blad-⌀ D | 350 mm | |
hål-⌀ | 30 mm | |
Medbringarhål antal/⌀/hålcirkel | 2/7/42 och 2/9/46 och 2/10/60 mm | |
lämpligt för material | Trä | |
Antal tänder | 54 | |
sågbredd B | 3,2 mm | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikelnummer | 584075 350 | |
EAN/GTIN | 4045197220912 | |
Tillverkarens nummer | 584075 350 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cirkelsågblad trä, variabel tandning universal 350 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 134,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
1 084,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 124,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
1 239,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal tänder | 54 | 54 | 54 | 54 |
Blad-⌀ D | 350 mm | 216 mm | 230 mm | 250 mm |
hål-⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
sågbredd B | 3,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Medbringarhål antal/⌀/hålcirkel | 2/7/42 och 2/9/46 och 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/10/60 och 2/11/63 och 2/12/64 och 2/7/42 mm | |
Produktslag | Cirkelsågblad | Cirkelsågblad | Cirkelsågblad | Cirkelsågblad |